Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6103002 Präsentationsfläche Wand-montiert Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H6103002 Präsentationsfläche Wand-montiert Transparent
Helit H6103002 Präsentationsfläche Wand-montiert Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79580781
Herst.-Nr.:
     H6103002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erweiterungsfach Prospektständer
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
107 mm
Höhe
150 mm
Merkmale
Befestigungstyp
Wand-montiert
Anzahl der Display-Panels
1
Produktfarbe
Transparent
Material
Polystyrene
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6103008
ab € 5,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.