Komplettset mit Metall-Wandhalter und 5 SHERPA® Sichttafeln A4. • Sichttafel-Komplettset zur Wandanwendung • Wandhalter mit 5 SHERPA Sichttafeln im Format A4 • Sichttafeln aus Polypropylen mit farb...
Prospekthalter A4 mit 5 Fächern, variabel als Tischaufsteller oder Wandhalter verwendbar. • Prospektspender für DIN A4-Informationen bis zum Format 311 x 240 mm • Bestehend aus 5 Schalen, 2 Trägere...
Der Stehspender ist doppelbahnig, d.h. er besitzt zwei vorgelagerte Fächer. Der Spender ist aus 3 mm starkem, klarem Acryl gefertigt. Ferner ist der Spender mit einem Stehfuss schräg hinten ausgest...
Der freihstehende und schräge Aufsteller ist aus glasklarem Acryl gefertigt und besitzt einen vorgelagerten Spenderfach sowie einen Standfuss hinten. Der formschöne Spender ist ideal für Infoblätte...
Prospektständer Für den Innenbereich geeignet Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 265 x 350 mm Passend für 2 x DIN A4 große Freifläche kann für individuelle Beschriftungen genutzt werden 2 Ablage(n) aus A...
ALBA Wandprospekthalter "DDFIL21 M", 21 Fächer, Drahtmetall aus Drahtmetall, Kapazität pro Fach: 400 Blatt à 80 g/qm, DIN A4, wird montiert geliefert, mit Befestigungsmaterial, Maße: (B)780 x (T)13...