Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow K502595 Zeitschriftenständer Metall, Kunststoff Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow K502595 Zeitschriftenständer Metall, Kunststoff Aluminium
PaperFlow K502595 Zeitschriftenständer Metall, Kunststoff Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79569381
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     259.35
EAN/GTIN:
     3660141880304
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Regal
Prospektregal
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Aluminium
Ausführung
Matte
Anzahl der Regale
5 Regale
Form
Rechteck
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
382 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
1650 mm
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
1700 mm
Verpackungshöhe
1420 mm
Paketgewicht
10600 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,09*
€ 194,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,79*
€ 187,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 156,65*
€ 186,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,72*
€ 172,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 143,65*
€ 170,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,88*
€ 156,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,44*
€ 148,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
259N.01
ab € 100,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.