Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollkoffer Zip Trolley für Prospektständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rollkoffer Zip Trolley für Prospektständer (Art. 37598)
Modellbeispiel: Rollkoffer Zip Trolley für Prospektständer (Art. 37598)
Modellbeispiel: Art. 37598
Modellbeispiel: Art. 37598
Modellbeispiel: Art. 37598
Modellbeispiel: geöffnet, Art. 37598
Anwendungsbeispiel: Anbringung der Stütze zur Verstärkung
Artikel-Nr.:
     328-37598
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527766305
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
  • Maße (HxBxT): 510 x 320 x 320 mm
  • Länge Teleskopgriff (integriert): 0 - 500 mm
  • inkl. Extra-Tragegriff, Außentasche und Reisverschluss

|
  • für den Transport klappbarer Prospektständer etc.
  • faltbar, mit Packgurten zur Fixierung
  • praktisch für unterwegs
  • ansprechendes, schlichtes Design
  • schützt vor Schmutz und äußeren Einflüssen
  • Prospekte können während des Transport im Prospektständer bleiben


Zip Trolley nur passend für:
  • Infoständer -SMARTZIP- (Art. 11886)
|

Achtung: Prospektständer nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
320 mm
Höhe:
510 mm
Lieferumfang:
inkl. Extra-Tragegriff, Außentasche und Reisverschluss
Teleskopgriff (integriert) Länge:
0 - 500 mm
Tiefe:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Transporttasche Prospektständer, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, rollenkoffer, Messezubehör, Taschen, Tragetaschen, Tragekoffer, Aufbewahrungstasche, Aufbewahrungskoffer, Messetasche, Lagertasche, Lagerkoffer, Transporttasche, Transportkoffer, Rolltrolley, Rolltasche, Kunstdünger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 269,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.