Gesamthöhe: 1550 mm Basis: 445 x 330 mm (BxT) Prospektschalen: 8 Stück (DIN A4, aus PC) Seitenstreben: Alu, Silber eloxiert Basis: MDF, Silbermatt lackiert | Prospektschalen mit Einzelblatt-Kippsch...
Die glasklare Infotasche aus Acrylglas befindet sich oberhalb der Prospektschale und ist optimal zur Präsentation Ihres Logos oder Anzeige geeignet. Die Fussplatte ist mit einem Eisengewicht ausges...
Prospektbox aus schlagfestem Polystyrol für einzelne Blätter, Prospekte oder ganze Kataloge die spezielle Form garantiert einen sicheren Halt die Box lässt sich leicht bestücken, der inhalt lässt s...
CEP Wand-Prospekthalter Silva, DIN A4, 5 Fächer, weiß/Buche aus Polystyrol, 5 Fächer mit einem Buchenholzmotiv bedruckt, kombinierbar, inkl. Montagematerial, Maße: (B)350 x (T)120 x (H)580 mm (154 ...
Wand-Prospekthalter, 1 Fach, aus hochwertigem, glasklarem Acryl-Material, passend für das Format DIN lang (105x210 mm) / DIN A6 (105x148 mm), mit einer Fülltiefe von 45 mm (Produkt-Außenmaß 12,5 x ...
Tisch-Prospekthalter, 3 Fächer, aus hochwertigem, glasklarem Acryl-Material, passend für das Format DIN A5 (148x210 mm), mit einer Fülltiefe von 30 mm (Produkt-Außenmaß 17,5 x 29 cm). Form follows ...
Prospektständer Für den Innenbereich geeignet Höhe x Breite x Tiefe 1290 x 265 x 350 mm Passend für 3 x DIN A4 große Freifläche kann für individuelle Beschriftungen genutzt werden 3 Ablage(n) aus A...