Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthalter H780xB436xTmm Anz.Fächer 5 DIN A3 Draht silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000493689
Hersteller:
     Twinco
Herst.-Nr.:
     5190-8
EAN/GTIN:
     5708950519089
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
zur Wandbefestigung · für Prospekte DIN A3 und Zeitungen · aus Draht · Fülltiefe 75 mm · H 780 x B 436 mm · Farbe silber Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: zur Wandbefestigung
Weitere Informationen:
Anzahl Fächer:
5
für Format:
DIN A3
Farbe:
silber
Breite:
436 mm
Fülltiefe:
75 mm
Material:
Draht
Höhe:
780 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospektaufsteller, Informationssystem, Informationsträger
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 30,68*
€ 41,37*
Lager 1498
16
1
€ 5,45*
ab € 30,63*
€ 41,41*
2 Tage
16
1
€ 4,99*
ab € 31,53*
€ 42,37*
4 Tage
16
1
€ 8,90*
ab € 32,95*
€ 44,36*
7 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 32,05*
€ 44,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.