Ihre Flyer, Prospekte und Broschüren präsentieren Sie mit dem transparenten Flyerständer wirkungsvoll auf Tisch und Tresen oder an der Wand. Vor allem auf Messen und Veranstaltungen, aber auch im W...
Prospektspendersystem mit Fächern für 1x A4 und 4x 1/3 A4. • Prospektspender-Set für DIN A4 (bis zum Format 311 x 240 mm) und 1/3 DIN A4 bzw. DIN A6-Informationen (bis zum Format 210 x 116 mm) • Be...
Prospekthalter 1/3 A4, variabel als Tischaufsteller oder Wandhalter verwendbar. • Prospektspender für 1/3 DIN A4 bzw. DIN A6-Informationen bis zum Format 210 x 116 mm • Bestehend aus einer Schale, ...
"Einfache Prospekthalter "Docuholder"" - Produktinformationen Freistehender Tischständer mit hoher Rückwand und abgerundeten Kanten. Abgeschrägt, für eine stabile Präsentation. So haben Sie Prospek...
EUROPEL Tisch-Prospekthalter, 1/3 DIN A4, 1 Fach, glasklar für Format 1/3 DIN A4, aus Polystyrol, Fachtiefe: 35 mm, Maße: (B)99 x (H)210 mm (350070) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
EUROPEL Wand-Prospekthalter, 1/3 DIN A4, 1 Fach, glasklar für Format 1/3 DIN A4, aus Polystyrol, Fachtiefe: 35 mm, für die Wandmontage, mit Bohrlöchern versehen, Maße: (B)99 x (H)210 mm (350075) Di...
helit Tisch-Prospekthalter "the helpdesk", 1/3 DIN A4 hoch 1 Fach, aus Polystyrol, glasklar, bruchsicher, Fachtiefe: 30 mm, auch zur Wandmontage geeignet, Maße: (B)116 x (T)66 x (H)186 mm (H2351002...
Tisch-Prospekthalter, 1 Fach, aus hochwertigem, glasklarem Acryl-Material, passend für das Format DIN lang (105x210 mm) / DIN A6 (105x148 mm), mit einer Fülltiefe von 30 mm (Produkt-Außenmaß 12,5 x...
Prospekthalter Standard Frei stehender Tischständer aus Polystyrol, rückt Prospekte perfekt ins Blickfeld. Für DIN lang und A4-Formate, auch zur Wandmontage geeignet. 1 Fach, Fachtiefe: 45 mm. Größ...