Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Flyer Aufsteller, DIN Lang, 1 Fach, zum Stellen & Hängen, Acryl, Wandprospekthalter, 20x11x8,5 cm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Flyer Aufsteller, DIN Lang, 1 Fach, zum Stellen & Hängen, Acryl, Wandprospekthalter, 20x11x8,5 cm, transparent
Relaxdays Flyer Aufsteller, DIN Lang, 1 Fach, zum Stellen & Hängen, Acryl, Wandprospekthalter, 20x11x8,5 cm, transparent
Relaxdays Flyer Aufsteller, DIN Lang, 1 Fach, zum Stellen & Hängen, Acryl, Wandprospekthalter, 20x11x8,5 cm, transparent
Relaxdays Flyer Aufsteller, DIN Lang, 1 Fach, zum Stellen & Hängen, Acryl, Wandprospekthalter, 20x11x8,5 cm, transparent
Relaxdays Flyer Aufsteller, DIN Lang, 1 Fach, zum Stellen & Hängen, Acryl, Wandprospekthalter, 20x11x8,5 cm, transparent
Relaxdays Flyer Aufsteller, DIN Lang, 1 Fach, zum Stellen & Hängen, Acryl, Wandprospekthalter, 20x11x8,5 cm, transparent
Relaxdays Flyer Aufsteller, DIN Lang, 1 Fach, zum Stellen & Hängen, Acryl, Wandprospekthalter, 20x11x8,5 cm, transparent
Relaxdays Flyer Aufsteller, DIN Lang, 1 Fach, zum Stellen & Hängen, Acryl, Wandprospekthalter, 20x11x8,5 cm, transparent
Relaxdays Flyer Aufsteller, DIN Lang, 1 Fach, zum Stellen & Hängen, Acryl, Wandprospekthalter, 20x11x8,5 cm, transparent
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027300_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027300_0
EAN/GTIN:
     4052025273002
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter

Ihre Flyer, Prospekte und Broschüren präsentieren Sie mit dem transparenten Flyerständer wirkungsvoll auf Tisch und Tresen oder an der Wand. Vor allem auf Messen und Veranstaltungen, aber auch im Wartezimmer oder an Empfang und Rezeption setzen Sie Ihre Werbemittel mit dem Faltblattständer für Kunden gut sichtbar in Szene. Der Broschürenständer mit leicht geneigter Rückwand ist aus robustem Kunststoff gefertigt und eignet sich für sämtliche Flyer im DIN Lang Format.

Flyer Aufsteller im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 20 x 11 x 8,5 cm
- Innenmaße Fach H x B x T: ca. 8,5 x 10,5 x 4,5 cm
- Format: DIN Lang
- Gewicht: ca. 100 g
- Material: Acryl
- Farbe: Transparent

Prospektständer für Tisch und Wand
- Für Flyer, Flugblätter, Prospekte im DIN Lang Format
- Werbemittel wirkungsvoll und dekorativ präsentieren
- Perfekt für Wartezimmer, Messen, Veranstaltungen
- Für Theke, Tresen, Tisch oder auch zur Wandmontage
- Transparentes Design rückt eingelegte Flyer in Vordergrund

Lieferumfang
- 1x Flyeraufsteller DIN Lang
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Gewicht:
0.1 kg
Höhe:
20 cm
Länge:
8.5 cm
Breite:
11 cm
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, wandprospekthalter 1 fach glasklar, tischprospekthalter, tischprospekthalter 1fach, flyer aufsteller, relaxdays flyer aufsteller, ..., brochure display, brochure displays, brochure leaflet holder, brochure leaflet holders, brochure stand, brochure stands, brochure-display, brochure-displays, brochure-leaflet-holder, brochure-leaflet-holders, brochure-stand, brochure-stands, broschüren aufsteller, broschüren halter, broschüren ständer, broschürenaufsteller, broschüren-aufsteller, broschurenhalter, broschürenhalter, broschüren-halter, broschurenstander, broschürenständer, broschüren-ständer, faltblatt ständer, faltblattständer, faltblatt-ständer, flyer aufbewahrung, flyer aufbewahrungen, flyer dispenser, flyer dispensers, flyer display, flyer displays, flyer halter, flyer holder, flyer holders, flyer ständer, flyer wandhalter, flyeraufbewahrung, flyer-aufbewahrung, flyeraufbewahrungen, flyer-aufbewahrungen, Flyeraufsteller, flyer-aufsteller, flyer-dispenser, flyer-dispensers, flyerdisplay, flyer-display
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.