Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deflecto 76001 Prospektständer 1 Regale Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deflecto 76001 Prospektständer 1 Regale Transparent
Deflecto 76001 Prospektständer 1 Regale Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21082524
Hersteller:
     Deflecto
Herst.-Nr.:
     76001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
315 mm
Paketgewicht
859 g
Technische Details
Anzahl der Regale
1 Regale
Produktfarbe
Transparent
Format
1/3 A4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Deflecto
76301
ab € 3,88*
Sonstiges
Deflecto
76401
ab € 5,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.