Dokumentenechte Prospekthülle aus PP. Glasklare Ausführung mit verstärkter Universallochung. • Dokumentenechte Prospekthülle aus Polypropylen in glasklarer Ausführung • Mit Lochrandverstärkung • Mi...
Packung mit 50 Stück Prospekthüllen gelocht aus glattem PP 60µ,für Format DIN A4 Kristall Gelochte Prospekthüllen mit feiner Narbung zum günstigen Preis. Format et poids : longueur 305 MM largeur 2...
Packung mit 100 Stück Prospekthüllen gelocht aus genarbtem PP 50µ, für Format DIN A4 Kristall Gelochte Prospekthüllen mit feiner Narbung zum günstigen Preis. Format et poids : longueur 305 MM large...
Oxford Prospekthülle, DIN A4, PP, 0,05 mm, genarbt oben offen, Eurolochung beinhaltet: 100 Hüllen (970386 / 100206882) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
Prospekthüllen zur sauberen und ordentlichen Aufbewahrung Ihrer Unterlagen. Format: A4 für Formate: 210 x 297 mm oben offen Oberfläche genarbt für DIN A4 mit Universallochung mit Lochrandverstärkun...
Geeignet für A4 Formate. Aus 50µ PP Material. Bis zu ca. 25 Blatt pro Hülle. 11-fach Lochung. Klarer, verstärkter Lochrand. Öffnung oben. Schmutz- und feuchtigkeitsabweisend.
Exacompta Klarsichthüllen 31048E Material: PP (Polypropylen). Farbe: Transparent. Grundfarbe: Transparent. Für Format: DIN A4. Breite: 230 mm. Höhe: 305 mm. Tiefe: 80 mm. Gewicht: 355 g. Materialst...