Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Prospekthülle 15030 DIN A4 PP transparent 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-126071900
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     15030
EAN/GTIN:
     4003630756480
Suchbegriffe:
Dokumentenhüllen ESD
ESD-Dokumentenhüllen
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Soennecken Prospekthülle DIN A4 0,05mm oben offen Polypropylen transparent 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthülle
F³r Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
0,05 mm
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Ausführung der Lochung:
11fach Lochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Papiereinlage vorhanden:
Nein
antistatisch vorhanden:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Prospekthüllen, prospekthüllen a4 oben offen genarbt, dokumentenhüllen esd, a4 dokumentenhüllen esd, Abhefthüllen, Akten, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, klar|sicht, Klarsichtfolien, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Präsentationshüllen, Prospekt, Schutzhüllen, Sichthüllen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 1,46*
€ 2,40*
Lager 1682
1217
1
€ 5,95*
ab € 1,52*
€ 2,44*
8 Tage
1287
1
€ 5,87*
ab € 1,67*
€ 2,72*
3 Tage
3994
25
Frei Haus
ab € 2,95*
€ 4,16*
4 Tage
3994
1
€ 6,95*
ab € 2,97*
€ 4,60*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,44*
€ 2,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,18*
€ 2,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,08*
€ 2,48
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,96*
€ 2,33
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,86*
€ 2,21
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,52*
€ 1,81
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0152* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
56171
ab € 3,21*
Ähnlich
Leitz
47960000
ab € 0,0812*
Ähnlich
Soennecken
1502
ab € 3,14*
Ähnlich
Bene
207360
ab € 4,94*
Ähnlich
Soennecken
1500
ab € 0,46*
Ähnlich
Soennecken
1503
ab € 2,53*
Ähnlich
Soennecken
1603
ab € 3,01*
Ähnlich
Soennecken
1610
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.