Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: printtrafo hahn, printtrafo block, printtrafo 0,5va
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Printtrafo

  Printtrafo  (1.225 Angebote unter 27.571.809 Artikeln)

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Printtrafo“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Block Printtrafo, Trafo 230V ac / 24V ac 50VA 1 Ausg. 94mm x 61mm x 58.5mm 990g Durchsteckmontage (5 Angebote) 
Sekundär-Nennspannung = 24V ac Nennleistung = 50VA Primär-Nennspannung = 230V ac Anzahl der Ausgänge = 1 Länge = 94mm Breite = 61mm Tiefe = 58.5mm Abmessungen = 94 x 61 x 58.5mm Gewicht = 990g Mont...
Block Transformatoren
VCM 50/1/24
ab € 17,27*
pro Stück
 
 Stück
Block VB 1,5/1/12 Printtransformator 1 x 230V 1 x 12 V/AC 1.50 VA 125mA (7 Angebote) 
Features: 1 x 230 V 1 x 12 V/AC 125 mA 1.50 VA Hinweise: Maßbild und Anschlussbelegung siehe technisches . + Abbildung ähnlich
Block Transformatoren
VB 1,5/1/12
ab € 3,30*
pro Stück
 
 Stück
Block VC 3,2/2/24 Printtransformator 1 x 230 V 2 x 24 V/AC 3.20 VA 66 mA (3 Angebote) 
Block VC 3,2/2/24 Printtransformator 1 x 230 V 2 x 24 V/AC 3.20 VA 66 mA EI 38/13,6 Printtransformator VC 3.2 VA 1 x 230 V 2 x 24 V/AC 66 mA 3.20 VA Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Löten...
Block Transformatoren
VC 3,2/2/24
ab € 8,20*
pro Stück
 
 Stück
Elektronischer Transformator, 0.6 VA, 12 V, 50 mA, 44015 (2 Angebote) 
Elektronischer Transformator, 44015, Myrra Features * Isolationsspannung 4 KV (6 KV MYRRA-Prüfung) * 100 % geprüfte Produktion * Zertifizierung : CCA-Verfahren auf Anfrage
Myrra
44015
ab € 1,89*
pro Stück
 
 Stück
Leiterplattentransformator, 230 VAC, 12 VAC, 125mA, 1.5VA (1 Angebot) 
Leiterplattentransformator, Typ=EI302 2022, Breite=27.5 mm, Eingangsfrequenz, max.=60 Hz, Eingangsfrequenz, min.=50 Hz, Höhe=21.8 mm, Leistung=1.5 VA, Länge=32.5 mm, Sekundärstrom=125 mA, Anschluss...
Hahn
EI302 2022
ab € 2,26*
pro Stück
 
 Stück
Block Printtrafo, Trafo 115 V ac, 230 V ac / 18V ac 3.2VA 2 Ausg. 41mm x 35mm x 30.8mm 170g Durchsteckmontage (1 Angebot) 
Sekundär-Nennspannung = 18V ac Nennleistung = 3.2VA Primär-Nennspannung = 115 V ac, 230 V ac Anzahl der Ausgänge = 2 Länge = 41mm Breite = 35mm Tiefe = 30.8mm Abmessungen = 41 x 35 x 30.8mm Gewicht...
Block Transformatoren
AVB3.2/2/18
ab € 5,88*
pro Stück
 
 Stück
Block Printtrafo, Trafo 230V ac / 12V ac 2.8VA 1 Ausg. 32.3mm x 27.3mm x 34mm 140g Durchsteckmontage (7 Angebote) 
Sekundär-Nennspannung = 12V ac Nennleistung = 2.8VA Primär-Nennspannung = 230V ac Anzahl der Ausgänge = 1 Länge = 32.3mm Breite = 27.3mm Tiefe = 34mm Abmessungen = 32.3 x 27.3 x 34mm Gewicht = 140g...
Block Transformatoren
VB 2,8/1/12
ab € 4,63*
pro Stück
 
 Stück
Elektronischer Transformator, 1.5 VA, 9 V, 167 mA, 44086 (2 Angebote) 
Elektronischer Transformator, 44086, Myrra Leistungstransformator 4000 Vrms 1,5VA 4 Terminal PC-Stiftdurchführung
Myrra
44086
ab € 1,69*
pro Stück
 
 Stück
Leiterplattentransformator, 230 VAC, 12 VAC, 192mA, 2.3VA (1 Angebot) 
Leiterplattentransformator, Typ=EI305 2800, Breite=27.5 mm, Eingangsfrequenz, max.=60 Hz, Eingangsfrequenz, min.=50 Hz, Höhe=29.8 mm, Leistung=2.3 VA, Länge=32.5 mm, Sekundärstrom=192 mA, Anschluss...
Hahn
EI305 2800
ab € 2,91*
pro Stück
 
 Stück
Block Printtrafo, Trafo 115 V ac, 230 V ac / 15V ac 1.5VA 2 Ausg. 32.3mm x 27.3mm x 23.8mm 80g Durchsteckmontage (1 Angebot) 
Sekundär-Nennspannung = 15V ac Nennleistung = 1.5VA Primär-Nennspannung = 115 V ac, 230 V ac Anzahl der Ausgänge = 2 Länge = 32.3mm Breite = 27.3mm Tiefe = 23.8mm Abmessungen = 32.3 x 27.3 x 23.8mm...
Block Transformatoren
AVB1.5/2/15
ab € 4,82*
pro Stück
 
 Stück
Block Printtrafo, Trafo 115V ac, 230V ac / 12V ac 10VA 2 Ausg. 68mm x 22.8mm x 57mm 280g Durchsteckmontage (6 Angebote) 
Sekundär-Nennspannung = 12V ac Nennleistung = 10VA Primär-Nennspannung = 115V ac, 230V ac Anzahl der Ausgänge = 2 Länge = 68mm Breite = 22.8mm Tiefe = 57mm Abmessungen = 68 x 22.8 x 57mm Gewicht = ...
Block Transformatoren
FL 10/12
ab € 11,04*
pro Stück
 
 Stück
Weiss Elektrotechnik 85/365 Printtransformator 1 x 230 V 1 x 24 V/AC 5 VA 208 mA (3 Angebote) 
Weiss Elektrotechnik 85/365 Printtransformator 1 x 230 V 1 x 24 V/AC 5 VA 208 mA EI 42-Printtransformator 5 VA 1 x 230 V 1 x 24 V/AC 208 mA 5 VA Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Löten · A...
Weiss Elektrotechnik
85/365
ab € 13,62*
pro Stück
 
 Stück
Elektronischer Transformator, 2 VA, 12 V, 167 mA, 44123 (2 Angebote) 
Elektronischer Transformator, 44123, Myrra Features * Isolationsspannung 4 KV (6 KV MYRRA-Prüfung) * 100 % geprüfte Produktion * Zertifizierung : CCA-Verfahren auf Anfrage
Myrra
44123
ab € 1,71*
pro Stück
 
 Stück
Block Printtrafo, Trafo 115 V ac, 230 V ac / 12V ac 1.5VA 2 Ausg. 32.3mm x 27.3mm x 23.8mm 80g Durchsteckmontage (3 Angebote) 
Sekundär-Nennspannung = 12V ac Nennleistung = 1.5VA Primär-Nennspannung = 115 V ac, 230 V ac Anzahl der Ausgänge = 2 Länge = 32.3mm Breite = 27.3mm Tiefe = 23.8mm Abmessungen = 32.3 x 27.3 x 23.8mm...
Block Transformatoren
AVB1.5/2/12
ab € 7,48*
pro Stück
 
 Stück
Print-Transformator, 10 VA, 15 V/15 V, 333 mA/333 mA, 74 %, VC 10/2/15 (5 Angebote) 
Print-Transformatoren Typ Block VC. Mit Nennleistung 10 VA Typ VC 10.
Block Transformatoren
VC 10/2/15
ab € 9,28*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   82   vorwärts

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.