Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block Printtrafo, Trafo 115 V ac, 230 V ac / 12V ac 1.5VA 2 Ausg. 32.3mm x 27.3mm x 23.8mm 80g Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Block Printtrafo, Trafo 115 V ac, 230 V ac / 12V ac 1.5VA 2 Ausg. 32.3mm x 27.3mm x 23.8mm 80g Durchsteckmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-6675281
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     AVB1.5/2/12
EAN/GTIN:
     4016139063249
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Sicherheitstrafo
Sekundär-Nennspannung = 12V ac
Nennleistung = 1.5VA
Primär-Nennspannung = 115 V ac, 230 V ac
Anzahl der Ausgänge = 2
Länge = 32.3mm
Breite = 27.3mm
Tiefe = 23.8mm
Abmessungen = 32.3 x 27.3 x 23.8mm
Gewicht = 80g
Montagetyp = Durchsteckmontage
Temperatur max. = +70°C
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz

VDE 0570/EN 61 558, UL 506, CSA 22.2. Trafos für Leiterplattenmontage, kurzschlussfest, Serie AVB. Zweifach, 115 Vac, 50 bis 60 Hz, Primär Zwei Sekundärwicklungen für Reihen- oder Parallelschaltung Transformatoren der Serie AVB sind baubedingt kurzschlussfest und kompakt Vakuum-Epoxidharzformteil gemäß Klasse UL94-V0 Zweiteilige Spule aus glasfaserverstärktem Polyamid 100 % elektrische Prüfung und Durchschlagsprüfung Hoher Wirkungsgrad und geringe Erwärmung
Weitere Informationen:
Sekundär-Nennspannung:
12V ac
Nennleistung:
1.5VA
Primär-Nennspannung:
115 V ac, 230 V ac
Anzahl der Ausgänge:
2
Länge:
32.3mm
Breite:
27.3mm
Tiefe:
23.8mm
Abmessungen:
32.3 x 27.3 x 23.8mm
Gewicht:
80g
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Temperatur max.:
+70°C
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo block, printtrafo, printtrafo 1,5va, 6675281, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Leiterplatten-Transformatoren, Block, AVB15212, Power Supplies & Transformers, Transformers, PCB Transformers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,71*
€ 14,99*
1 Tag
35
€ 14,99*
ab € 8,34*
€ 15,00*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,27*
€ 16,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF224KA
ab € 0,176*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,41*
Zubehör
Schurter
3101.0040
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.