|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-34C977 Herst.-Nr.: 44123 EAN/GTIN: 4099891346751 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Elektronischer Transformator, 44123, Myrra Features * Isolationsspannung 4 KV (6 KV MYRRA-Prüfung) * 100 % geprüfte Produktion * Zertifizierung : CCA-Verfahren auf Anfrage Weitere Informationen:  |  | Ausgangsleistung: | 2 VA | Breite: | 27.6 mm | Höhe: | 27.3 mm | Länge: | 32.6 mm | Primärspannung: | 230 V | Sekundärspannung (1): | 12 V | Sekundärstromstärke (1): | 167 mA | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.0371 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 2,22* | € 3,54* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 1,71* | € 3,57* |  |  |  | | 39 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 2,83* | € 7,97* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|