Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Transformator, 10 VA, 15 V/15 V, 333 mA/333 mA, 74 %, VC 10/2/15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Print-Transformator, 10 VA, 15 V/15 V, 333 mA/333 mA, 74 %, VC 10/2/15
Print-Transformator, 10 VA, 15 V/15 V, 333 mA/333 mA, 74 %, VC 10/2/15
Print-Transformator, 10 VA, 15 V/15 V, 333 mA/333 mA, 74 %, VC 10/2/15
Artikel-Nr.:
     4502-39C182
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VC 10/2/15
EAN/GTIN:
     4099891348373
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Print-Transformatoren Typ Block VC. Mit Nennleistung 10 VA Typ VC 10.
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
10 VA
Breite:
43 mm
Höhe:
34.6 mm
Länge:
51 mm
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung (1):
15 V
Sekundärspannung (2):
15 V
Sekundärstromstärke (1):
333 mA
Sekundärstromstärke (2):
333 mA
Wirkungsgrad:
74 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.3006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35
Frei Haus
ab € 10,42*
€ 12,91*
1
€ 4,00*
ab € 9,74*
€ 14,84*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 9,28*
€ 14,85*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 9,78*
€ 14,88*
6 Tage
12
1
€ 6,99*
ab € 20,01*
€ 28,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.