Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block Printtrafo, Trafo 115V ac, 230V ac / 12V ac 10VA 2 Ausg. 68mm x 22.8mm x 57mm 280g Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Block Printtrafo, Trafo 115V ac, 230V ac / 12V ac 10VA 2 Ausg. 68mm x 22.8mm x 57mm 280g Durchsteckmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-2017101
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     FL 10/12
EAN/GTIN:
     4016138537390
Suchbegriffe:
Flachtrafo
Flachtransformator
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Sekundär-Nennspannung = 12V ac
Nennleistung = 10VA
Primär-Nennspannung = 115V ac, 230V ac
Anzahl der Ausgänge = 2
Länge = 68mm
Breite = 22.8mm
Tiefe = 57mm
Abmessungen = 68 x 22.8 x 57mm
Gewicht = 280g
Montagetyp = Durchsteckmontage
Temperatur max. = +40°C
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz

VD 61 558. Transformatoren mit 2 x 24 V-Ausgängen sind nicht nach VDE, SEV zugelassen. Leiterplattenmontage, flach, 115 / 230 Vac primär. Zwei Primärwicklungen für 115 Vac, 50 bis 60 Hz, für Reihen- oder Parallelschaltung Zwei Sekundärwicklungen für Reihen- oder Parallelschaltung Kompakte flache Ausführung Vakuum-Epoxidharzformteil gemäß Klasse UL94-V0 Zweiteilige Spule aus glasfaserverstärktem Polyamid 100 % elektrische Prüfung und Durchschlagsprüfung Niedrige Kapazität zwischen den Windungen Niedriges Störrauschen Zusätzliche Montagebohrungen für sichere Leiterplattenmontage Norm: EN60742, VDE 0551, IEC 61558
Weitere Informationen:
Sekundär-Nennspannung:
12V ac
Nennleistung:
10VA
Primär-Nennspannung:
115V ac, 230V ac
Anzahl der Ausgänge:
2
Länge:
68mm
Breite:
22.8mm
Tiefe:
57mm
Abmessungen:
68 x 22.8 x 57mm
Gewicht:
280g
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Temperatur max.:
+40°C
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Weitere Suchbegriffe: Printtransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, block trafo 10va, printtrafo block, printtrafo, 2017101, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Leiterplatten-Transformatoren, Block, FL1012, Power Supplies & Transformers, Transformers, PCB Transformers
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,06*
€ 17,16*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,52*
€ 17,18*
€ 6,90*
ab € 12,55*
€ 18,16*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 15,27*
€ 22,63*
1 Tag
24
€ 14,99*
ab € 12,20*
€ 24,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF224KA
ab € 0,176*
Zubehör
Littelfuse
LVR005NK
ab € 0,271*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.