Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block Printtrafo, Trafo 230V ac / 24V ac 50VA 1 Ausg. 94mm x 61mm x 58.5mm 990g Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Block Printtrafo, Trafo 230V ac / 24V ac 50VA 1 Ausg. 94mm x 61mm x 58.5mm 990g Durchsteckmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-7320512
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VCM 50/1/24
EAN/GTIN:
     4016138537567
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Sekundär-Nennspannung = 24V ac
Nennleistung = 50VA
Primär-Nennspannung = 230V ac
Anzahl der Ausgänge = 1
Länge = 94mm
Breite = 61mm
Tiefe = 58.5mm
Abmessungen = 94 x 61 x 58.5mm
Gewicht = 990g
Montagetyp = Durchsteckmontage
Temperatur max. = +40°C
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz

EN 61 558 IEC 61558. ENEC, UL-Zulassung. Zur Erfüllung von VDE 0550, UL506, sollten bei allen Transformatoren mit 2 24-V-Ausgängen die Sekundärwicklungen nicht in Reihe geschaltet werden.. Leiterplattenmontage, 230 Vac Primär, Serie VC/VCM. Eine und zwei Sekundärwicklungen für Reihen- oder Parallelschaltung Unter Vakuum mit Harz vergossen nach UL94-V0 Niedrige Kapazität zwischen den Windungen Niedriges Störrauschen 100 % elektrische Prüfung und Durchschlagsprüfung Extra Befestigungspunkte für sichere Leiterplattenmontage (25 VA und 36 VA)
Weitere Informationen:
Sekundär-Nennspannung:
24V ac
Nennleistung:
50VA
Primär-Nennspannung:
230V ac
Anzahl der Ausgänge:
1
Länge:
94mm
Breite:
61mm
Tiefe:
58.5mm
Abmessungen:
94 x 61 x 58.5mm
Gewicht:
990g
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Temperatur max.:
+40°C
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Weitere Suchbegriffe: Leiterplatten-Transformator, Printtrafo, Printtransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo block, printtrafo, trafo 50va, 7320512, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Leiterplatten-Transformatoren, Block, VCM50124, Power Supplies & Transformers, Transformers, PCB Transformers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,30*
€ 26,02*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,82*
€ 26,04*
€ 6,90*
ab € 18,40*
€ 26,18*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 24,60*
€ 35,25*
7 Tage
14
€ 6,99*
ab € 51,83*
€ 68,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF224KA
ab € 0,176*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,42*
Zubehör
Schurter
3101.0040
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.