Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Transformator, 0.6 VA, 12 V, 50 mA, 44015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronischer Transformator, 0.6 VA, 12 V, 50 mA, 44015
Elektronischer Transformator, 0.6 VA, 12 V, 50 mA, 44015
Artikel-Nr.:
     4502-34C959
Hersteller:
     Myrra
Herst.-Nr.:
     44015
EAN/GTIN:
     4099891346713
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Elektronischer Transformator, 44015, Myrra Features * Isolationsspannung 4 KV (6 KV MYRRA-Prüfung) * 100 % geprüfte Produktion * Zertifizierung : CCA-Verfahren auf Anfrage
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
0.6 VA
Breite:
27.6 mm
Höhe:
15.3 mm
Länge:
32.6 mm
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung (1):
12 V
Sekundärstromstärke (1):
50 mA
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo myrra, printtrafo, Stromversorgung, Leiterplattentrafo, Leiterplattentransformator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,63*
€ 4,74*
€ 5,90*
ab € 1,90*
€ 4,77*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.