Press-Fitting Bogen 42 mm 90° IG/AG Wasser Typ Kontur V Druckbeständigkeit: 16 bar Temperaturbeständigkeit: -20° bis 110° kurzzeitig max. 135° Anwendungsgebiete: Trinkwasser Brauch-und Regenwasser ...
Press-Fitting Bogen 42 mm 90° IG/IG Wasser Typ Kontur V Druckbeständigkeit: 16 bar Temperaturbeständigkeit: -20° bis 110° kurzzeitig max. 135° Anwendungsgebiete: Trinkwasser Brauch-und Regenwasser ...
Press-Fitting Bogen 54 mm 45° IG/AG Wasser Typ Kontur V Druckbeständigkeit: 16 bar Temperaturbeständigkeit: -20° bis 110° kurzzeitig max. 135° Anwendungsgebiete: Trinkwasser Brauch-und Regenwasser ...
Press-Fitting Bogen 54 mm 45° IG/IG Wasser Typ Kontur V Druckbeständigkeit: 16 bar Temperaturbeständigkeit: -20° bis 110° kurzzeitig max. 135° Anwendungsgebiete: Trinkwasser Brauch-und Regenwasser ...
Press-Fitting Bogen 54 mm 90° IG/AG Wasser Typ Kontur V Druckbeständigkeit: 16 bar Temperaturbeständigkeit: -20° bis 110° kurzzeitig max. 135° Anwendungsgebiete: Trinkwasser Brauch-und Regenwasser ...