Press-Fitting Bogen 12 mm 90° IG/AG Wasser Typ Kontur V Druckbeständigkeit: 16 bar Temperaturbeständigkeit: -20° bis 110° kurzzeitig max. 135° Anwendungsgebiete: Trinkwasser Brauch-und Regenwasser ...
Press-Fitting Bogen 15 mm 45° IG/AG Gas Typ Kontur V DVGW-zugelassen Temperaturbeständigkeit: -20°C bis 70°C Druckbeständigkeit: 5 bar HTB-Zulassung nach DIN 3535-1
TECElogo Pressübergang CU-Muffe 18 mm für 20 mm TECElogo Rohr, # 8730101 TECElogo-Push Pressübergang Rotguss/Siliziumbronze Pressübergang auf Edelstahl- oder Kupferrohre mit TECElogo-Push Steckverb...
Press-Fitting Bogen 15 mm 45° IG/AG Wasser Typ Kontur V Druckbeständigkeit: 16 bar Temperaturbeständigkeit: -20° bis 110° kurzzeitig max. 135° Anwendungsgebiete: Trinkwasser Brauch-und Regenwasser ...