VI PROFIPRESS G Gaszählerkugeleckhahn ER, 2644, R1"x28mm, m.Prüföffnung, MS Profipress G-Gaszähler-Kugeleckhahn, mit SC-Contur, HTB-Ausführung, 650 Grad Celsius/30 min, GT1, Eingang: Außengewinde, ...
Press-Fitting Muffe 22 mm Gas Typ Kontur V DVGW-zugelassen Temperaturbeständigkeit: -20°C bis 70°C Druckbeständigkeit: 5 bar HTB-Zulassung nach DIN 3535-1
Press-Fitting Muffe 28 mm Gas Typ Kontur V DVGW-zugelassen Temperaturbeständigkeit: -20°C bis 70°C Druckbeständigkeit: 5 bar HTB-Zulassung nach DIN 3535-1
Press-Fitting Muffe 35 mm Gas Typ Kontur V DVGW-zugelassen Temperaturbeständigkeit: -20°C bis 70°C Druckbeständigkeit: 5 bar HTB-Zulassung nach DIN 3535-1
Press-Fitting Muffe 42 mm Gas Typ Kontur V DVGW-zugelassen Temperaturbeständigkeit: -20°C bis 70°C Druckbeständigkeit: 5 bar HTB-Zulassung nach DIN 3535-1