Press-Fitting Bogen 22 mm 90° IG/IG Solar Bereich Solar: Einsatz mit Viton O-Ring (duneklgrün) Typ Kontur V DVGW-zugelassen Temperaturbeständigkeit: -20°C bis 180°C kurzzeitig max. 230°C Druckbestä...
Press-Fitting Bogen 28 mm 45° IG/AG Gas Typ Kontur V DVGW-zugelassen Temperaturbeständigkeit: -20°C bis 70°C Druckbeständigkeit: 5 bar HTB-Zulassung nach DIN 3535-1
Viega PROFIPRESS T-Stück Kupfer 2418 28 x 18 x 28 mm (V-Kontur) Geeignet für Trinkwasserinstallationen, wenn der pH-Wert 7,4 ist oder wenn bei pH-Werten zwischen 7,0 und 7,4 der TOC-Wert 1,5 mg/l i...
Press-Fitting Bogen 28 mm 45° IG/IG Gas Typ Kontur V DVGW-zugelassen Temperaturbeständigkeit: -20°C bis 70°C Druckbeständigkeit: 5 bar HTB-Zulassung nach DIN 3535-1