Press-Fitting Halbe Verschraubung 15mm x 3/4" IG Typ Kontur V DVGW-zugelassen Druckbeständigkeit: 16 bar Temperaturbeständigkeit: -20° bis 110° kurzzeitig max. 135° Anwendungsgebiete: Trinkwasser B...
Press-Fitting Halbe Verschraubung 8mm x 1 1/4" IG Typ Kontur V DVGW-zugelassen Druckbeständigkeit: 16 bar Temperaturbeständigkeit: -20° bis 110° kurzzeitig max. 135° Anwendungsgebiete: Trinkwasser ...
Viega PROFIPRESS T-Stück Kupfer 2418 28 x 22 x 22 mm (V-Kontur) Geeignet für Trinkwasserinstallationen, wenn der pH-Wert 7,4 ist oder wenn bei pH-Werten zwischen 7,0 und 7,4 der TOC-Wert 1,5 mg/l i...
Press-Fitting Halbe Verschraubung 35 mm x 1 1/4" IG Typ Kontur V DVGW-zugelassen Druckbeständigkeit: 16 bar Temperaturbeständigkeit: -20° bis 110° kurzzeitig max. 135° Anwendungsgebiete: Trinkwasse...
Press-Fitting Kappe 15 mm Gas Typ Kontur V DVGW-zugelassen Temperaturbeständigkeit: -20°C bis 70°C Druckbeständigkeit: 5 bar HTB-Zulassung nach DIN 3535-1