Präzisionswaage, mit Justierautomatik, eichfähig, Wägebereich bis 6 kg, Ablesbarkeit 0,1 g, Wägeplatte 155 x 145 mm. Komfortable Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf ...
Viele labortypische Funktionen, wie Rezepturfunktion, Prozentbestimmung und die hohe Präzision machen die KERN 572 zu einem zuverlässigen Partner für die tägliche Arbeit im Labor; Die robuste Ausfü...
Robuste, preisgünstige Waage. Eignet sich ideal als Post- oder Paketwaage, auch zur schnellen Kontrolle im Warenein- und Warenausgang. Einfaches Ablesen durch LCD-Anzeige von 25 mm das Display ist ...
Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis, siehe Prüfgewichte; Hochwertiges Stimmgabel-Wiegesystem für schnelle Anzeige des Wägewerts, punktgenaues Do...
Präzisionswaage, mit Windschutz und Justierautomatik, eichfähig, Wägebereich bis 600 g, Ablesbarkeit 0,01 g, Wägeplatte 120 mm. Komfortable Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene...
NEU: Die außergewöhnlich hohe Auflösung des Messsystems von 600.000 Punkten sorgt für höchste Genauigkeit bei hohen Wägebereichen; NEU: EWJ 600-3/EWJ 6000-2 Wiegen mit Toleranzbereich (Checkweighin...
Diese vielseitig einsetzbare Präzisionswaage ist nicht nur kompakt und stapelbar. Mit diesem Gerät aus der Serie Highland bieten wir Ihnen eine stabile Waage mit robustem ABS-Gehäuse, die mit zahlr...
KERN Präzisionswaage PWS 800-2 Plattform aus Edelstahl, Ø 140 mm Wägebereich von 0,82 kg Ablesbarkeit in 0,01 g Schritten Höhe x Breite x Tiefe 87 x 310 x 208 mm Mit den Funktionen Justieren (CAL),...
NEU: Die außergewöhnlich hohe Auflösung des Messsystems von 600.000 Punkten sorgt für höchste Genauigkeit bei hohen Wägebereichen; NEU: EWJ 600-3/EWJ 6000-2 Wiegen mit Toleranzbereich (Checkweighin...
Sie suchen eine Präzisionswaage für Ihren Betrieb, die Sie aussen und im Labor verwenden können Die Präzisionswaage aus der Serie Highland liefert zuverlässige Ergebnisse unter allen Umständen. Sie...
Kern EMS12K0.1 Präzisionswaage Low-Cost-Laborwaage mit großer Wägeplatte! - Wägebereich: 12000 g. - Ablesbarkeit: 0,1 g. - Linearität: 0,3 g. - Reproduzierbarkeit: 0,1 g. - Wägefläche: 17,5 x 19,0c...