Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern EMB 2000-2 Präzisionswaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern EMB 2000-2 Präzisionswaage
Kern EMB 2000-2 Präzisionswaage
Artikel-Nr.:
     7303-M2135
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EMB 2000-2
EAN/GTIN:
     4045761111363
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Feinwaage
Kompaktwaage

Kern EMB 2000-2 Präzisionswaage

Einsteiger Laborwaage!

- Wägebereich: 2000 g.

- Ablesbarkeit: 0,01 g.

- Linearität: 0,05 g.

- Reproduzierbarkeit: 0,01 g.

- Wägefläche (d):15 cm.

- Einschwingzeit:2,5 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Präzisionswaage EMB

Batteriebetrieb.

Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung, dadurch auch gut für den Schul- und Lehrbetrieb geeignet.

Zuwiegefunktion vereinfacht Rezeptieren.

Besonders flache Bauweise.

Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße.

Startbereit: Batterien inklusive. AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung, abschaltbar.


Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 154,36*
€ 178,34*
9 Tage
nicht lagernd
pro Karton
Frei Haus
ab € 155,07*
€ 178,35*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 155,22*
€ 178,39*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 158,45*
€ 181,92*
Lager 7303
2 Tage
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 144,91*
€ 184,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,45*
€ 219,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,94*
€ 215,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 179,14*
€ 213,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,32*
€ 197,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,40*
€ 182,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 150,07*
€ 178,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,91*
€ 172,44
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 144,91* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern
PCB 350-3
ab € 346,97*
Ähnlich
Kern & Sohn
EMB 200-2
ab € 88,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.