Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaage, vielfältig einsetzbar, Wägebereich bis 1000 g, Ablesbarkeit 0,1 g, Wägeplatte 120 x 120 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionswaage
Präzisionswaage
Artikel-Nr.:
     103-569817
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EHA 1000-1
EAN/GTIN:
     4045761229518
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Präzisionswaage
Schulwaage
Präzisionswaage, vielfältig einsetzbar, Wägebereich bis 1000 g, Ablesbarkeit 0,1 g, Wägeplatte 120 x 120 mm.

Kompakte und robuste Ausführung, mit leuchtstarkem Display. Große, stoßfeste Wägeplatte aus Edelstahl, abnehmbar. Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse. Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße.

Das kompakte Allroundmodell mit robuster Edelstahlwägeplatte für Labor, Industrie und den Lehrbetrieb. Justierprogramm (CAL): Zum Einstellen der Genauigkeit. Externes Justiergewicht notwendig. Stückzählen: Referenzstückzahlen wählbar. Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht. Wägeeinheiten: Per Tastendruck umschaltbar z.B. auf nichtmetrische Einheiten. Universal-Netzadapter: mit Universaleingang und optionalen Eingangsstecker-Adaptern für EU, GB. Dehnungsmessstreifen: Streifenförmiger, elektrischer Widerstand, der auf einen elastischen Verformungskörper aufgeklebt wird. Messwertermittlung über Änderung des Widerstandes des mechanisch verformten Dehnmessstreifens. DAkkS-Kalibrierung möglich.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Präzisionswaagen
Wägebereich max.:
1 kg
Wägebereich min.:
0 g
Ziffernschritt:
0.1 g
Maße Wägeplattform:
120x120 mm
Wägeplattformmaterial:
Kunststoff
Material:
Edelstahl
Höhe:
7 mm
Weitere Suchbegriffe: Taschenwaage, Tischwaage, kern laborwaage wägebereich 1,0kg, laborwaage kern, laborwaage, KERN, 569817 49, Edelstahl-Waage, Edelstahl-Waagen, Elektronikwaage, Elektronikwaagen, Industriewaage, Industriewaagen, Präzisionswaagen, Waage, Waagen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 50,62*
€ 65,10*
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 47,19*
€ 65,12*
€ 4,95*
ab € 53,83*
€ 67,06*
3 Tage
14
€ 4,95*
ab € 53,71*
€ 67,13*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,47*
€ 70,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 57,47* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.