| |
|
| Artikel-Nr.: 340-PNS6003 Herst.-Nr.: PNS 600-3 EAN/GTIN: 4045761183995 |
| | |
|
| | |
| Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis, siehe Prüfgewichte; Hochwertiges Stimmgabel-Wiegesystem für schnelle Anzeige des Wägewerts, punktgenaues Dosieren und hohe mechanische Robustheit; Kapazitätsanzeige: Eine ansteigende Bargraph-Anzeige zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an; Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts; Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen; Große, stoßfeste Wägeplatte aus Edelstahl; Großer Glaswindschutz mit 3 Schiebetüren für komfortablen Zugang zum Wägegut serienmäßig, Wägeraum B×T×H 172×171×160 mm; Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten; Weitere Informationen: | | Waagschalen Durchmesser: | 140 mm | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 6 kg | Nettogewicht: | 2,2 kg | Verpackungshöhe: | 0,329 m | Verpackungsbreite: | 0,321 m | Verpackungstiefe: | 0,41 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 556,07* | € 615,27* | | | | | 27 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 555,60* | € 615,29* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 511,05* | € 627,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 525,11* | € 643,14* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 684,10* | € 744,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 684,10* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|