PP-Umreifungsband schwarz 12,0 x 0,63 mm x 2250 m / 200 mm Kern Material: PP (Polypropylen) Farbe: schwarz Ausführung: Geprägt Kerndurchmesser (innen): 200 mm Reißkraft: 145 kg Meter pro Rolle: 225...
PP-Umreifungsband - schwarz im Spendekarton • Für Bereiche mit geringem Verbrauch • Sowohl von der Innenseite als auch von der Außenseite abzuwickeln • Ideal für den Einsatz auf Flur- und Frachtfah...
Bündeln, Verschließen oder Verstärken Sie mit unserem PP Umreifungsband besonders reißfest große und schwere Lasten mit Leichtigkeit! Mit diesem Band lassen sich Pakete, Paletten sowie auch weitere...
Manuelles Umreifungsgerät Universal für PP-Band, für Bandbreite 16 mm Das einteilige Umreifungsgerät Standard für Polypropylen-Bänder (PP) ist für eckige, leichte und mittelschwere Packstücke geeig...
PP-Umreifungsband schwarz 12,0 x 0,63 mm x 3000 m / 200 mm Kern Material: PP (Polypropylen) Farbe: schwarz Ausführung: Geprägt Kerndurchmesser (innen): 200 mm Reißkraft: 146 kg Meter pro Rolle: 300...
PP-Umreifungsband - schwarz im Spendekarton inklusive Schnallen • Für Bereiche mit geringem Verbrauch • Keine weiteren großen Investitionen notwendig, da ohne Abrollwagen nutzbar • Außen abwickelba...
Unser Umreifungsband aus Polypropylen (PP) ist ideal für die manuelle, halbautomatische und automatische Umreifung Ihrer Ware. Die Bänder sind zum Verschließen, Verstärken und Bündeln von Paketen u...
Hochwertiges Umreifungsband aus Polypropylen Aus 95 % Neupolymer gefertigt Beste Verschlussfestigkeitswerte durch glatte Oberfläche Glatte Bänder verringern den Reibungswiderstand - kein Bandspannu...
PP-Umreifungsband schwarz 12,0 x 0,63 mm x 3000 m / 406 mm Kern Material: PP (Polypropylen) Farbe: schwarz Ausführung: Geprägt Kerndurchmesser (innen): 406 mm Reißkraft: 145 kg Meter pro Rolle: 300...
PP-Umreifungsband - 200 mm Kern schwarz • Hinterlässt dank des geringen Abriebs kaum Spuren • Gewaffelte Oberfläche für schnelles Verschmelzen auf Umreifungsmaschinen und verbesserten Halt bei manu...
Unser Umreifungsband aus Polypropylen (PP) ist ideal für die manuelle, halbautomatische und automatische Umreifung Ihrer Ware. Die Bänder sind zum Verschließen, Verstärken und Bündeln von Paketen u...
PP-Umreifungsband schwarz 12,7 x 0,50 mm x 2500 m / 406 mm Kern Material: PP (Polypropylen) Farbe: Schwarz Ausführung: Geprägt Kerndurchmesser (innen): 406 mm Reißkraft: ca. 135 kg Meter pro Palett...
PP-Umreifungsband - 200 mm Kern schwarz • Hinterlässt dank des geringen Abriebs kaum Spuren • Gewaffelte Oberfläche für schnelles Verschmelzen auf Umreifungsmaschinen und verbesserten Halt bei manu...
Unser Umreifungsband aus Polypropylen (PP) ist ideal für die manuelle, halbautomatische und automatische Umreifung Ihrer Ware. Die Bänder sind zum Verschließen, Verstärken und Bündeln von Paketen u...
PP-Umreifungsband schwarz 12,7 x 0,60 mm x 3000 m / 406 mm Kern Material: PP (Polypropylen) Farbe: Schwarz Ausführung: Geprägt Kerndurchmesser (innen): 406 mm Reißkraft: 190 kg Meter pro Rolle: 300...