Hochwertiges Umreifungsband aus Polypropylen Aus 95 % Neupolymer gefertigt Beste Verschlussfestigkeitswerte durch glatte Oberfläche Glatte Bänder verringern den Reibungswiderstand - kein Bandspannu...
PP-Umreifungsband - 200 mm Kern schwarz • Hinterlässt dank des geringen Abriebs kaum Spuren • Gewaffelte Oberfläche für schnelles Verschmelzen auf Umreifungsmaschinen und verbesserten Halt bei manu...
Umreifungsband PP, Bandlänge 3000 m, Bandbreite 12 mm, Stärke 0,63 mm. Preiswerteste Umreifungslösung. Elastisch - passt sich flexibel Ihrer Verpackung an, ohne sie zu beschädigen. Bänder können ve...
PP-Umreifungsband schwarz 16,0 x 0,50 mm x 2000 m / 406 mm Kern Material: PP (Polypropylen) Farbe: Schwarz Ausführung: Geprägt Kerndurchmesser (innen): 406 mm Reißkraft: 200 kg Meter pro Spule: 200...
PP-Umreifungsband - 200 mm Kern schwarz • Hinterlässt dank des geringen Abriebs kaum Spuren • Gewaffelte Oberfläche für schnelles Verschmelzen auf Umreifungsmaschinen und verbesserten Halt bei manu...
Umreifungsband PP, Bandlänge 600 m, Bandbreite 12,7 mm. Preiswerteste Umreifungslösung. Elastisch - passt sich flexibel Ihrer Verpackung an, ohne sie zu beschädigen. Bänder können verschweißt werde...
Unser Umreifungsband aus Polypropylen (PP) ist ideal für die manuelle, halbautomatische und automatische Umreifung Ihrer Ware. Die Bänder sind zum Verschließen, Verstärken und Bündeln von Paketen u...
PP-Umreifungsband - 200 mm Kern weiß • Ideal für das Bündeln und Umreifen von Druckerzeugnissen und leichten Packstücken • Auf Wunsch sind bei Abnahme einer Palette 8 mm Bänder auch mit individuell...
Komposit · sehr einfache Handhabung des Bandes durch hohe Steifigkeit und Flexibilität · das Band besteht aus parallel liegenden Polyestereinzelfäden, die mit Polypropylen ummantelt sind, dadurch i...
PP-Umreifungsband schwarz 16,0 x 0,60 mm x 2000 m / 406 mm Kern Material: PP (Polypropylen) Farbe: Schwarz Ausführung: Geprägt Kerndurchmesser (innen): 406 mm Reißkraft: 220 kg Meter pro Rolle: 200...
PP-Umreifungsband - 406 mm Kern schwarz gewaffelt • Ideal zum Handverschluss mit Hülsen und Reibschweißgeräten • Geeignet für Abrollwagen mit 406er Kern • Gewaffelte Qualität • Auf Wunsch in andere...
Unser Umreifungsband aus Polypropylen (PP) ist ideal für die manuelle, halbautomatische und automatische Umreifung Ihrer Ware. Die Bänder sind zum Verschließen, Verstärken und Bündeln von Paketen u...