Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuelles Umreifungsgerät Universal für PP-Band, für Bandbre 125656-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-125656-YY
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17262
EAN/GTIN:
     4030198172452
Suchbegriffe:
Bandspanner
Haspelspanner
Stahlbandspanner
PP-Klebeband
Manuelles Umreifungsgerät Universal für PP-Band, für Bandbreite 16 mm Das einteilige Umreifungsgerät Standard für Polypropylen-Bänder (PP) ist für eckige, leichte und mittelschwere Packstücke geeignet. Das Gerät unterstützt Sie zuverlässig im gelegentlichen bis häufigen manuellen Gebrauch. Umreifungsgerät für Umreifungsband aus Kunststoff Spann- und Hülsen-Verschlussfunktion in einem Gerät Automatische Bandabtrennung durch Schafott-Messer Umreifungsgerät Typ = manuelle Umreifungsgeräte Geeignet für Material = Polypropylen (PP) Bandbreite = 16 mm Bandstärke = 0,4 - 0,8 mm Höhe = 460 mm Breite = 160 mm Tiefe = 190 mm Eigengewicht = 3 kg
Weitere Informationen:
Bandbreite:
16 mm
Bandstärke:
0.4 - 0.8 mm
Breite:
160 mm
Eigengewicht:
3 kg
Höhe:
460 mm
Geeignet für Material:
Polypropylen (PP)
Tiefe:
190 mm
Umreifungsgerät Typ:
manuelle Umreifungsgeräte
HEIGHT GRO:
190.00 mm
WIDTH GRO:
160.00 mm
DEPTH GRO:
460.00 mm
WEIGHT GRO:
3.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84224000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Banholzer u. We
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,85*
€ 139,50*
€ 4,95*
ab € 112,40*
€ 140,09*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 128,22*
€ 158,55*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,07*
€ 172,76*
Frei Haus
ab € 141,34*
€ 173,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,55*
€ 188,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,58*
€ 186,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,90*
€ 174,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,51*
€ 164,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,22*
€ 152,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Banholzer & Wenz
17242
ab € 99,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.