Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Umreifungsband schwarz 12,0 x 0,63 mm x 3000 m / 200 mm Kern


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Kunststoffumreifungsband_aus_Polypropylen\pp_umreifungsband_schwarz_KTE76721SC063-120-3000_5110016_5110031
Kunststoffumreifungsband_aus_Polypropylen\pp_umreifungsband_schwarz_KTE76721SC063-120-3000_5110016_5110031
Kunststoffumreifungsband_aus_Polypropylen\pp_umreifungsband_schwarz_KTE76721SC063-120-3000_5110016_5110031_2
Artikel-Nr.:
     424-5110031
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     KTE76721SC063-120-30
EAN/GTIN:
     4251684744056
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Automatenband
Umreifungsband
PP-Umreifungsband schwarz 12,0 x 0,63 mm x 3000 m / 200 mm Kern
Material: PP (Polypropylen) Farbe: schwarz Ausführung: Geprägt Kerndurchmesser (innen): 200 mm Reißkraft: 146 kg Meter pro Rolle: 3000 m Rollen pro Palette: 60 Gewicht pro Rolle: ca. 11,7 kg Das PP-Umreifungsband ist für manuelle, halbautomatische und automatische Umreifung geeignet. Dieses Kunststoffumreifungsband ist ideal zum Verschließen, Verstärken und Bündeln von Paketen und zur Sicherung leichter Palettenladungen geeignet. Mit einem Umreifungsband wird das Transportgut fest verschnürt und zum Beispiel mit einer Palette verbunden. Das PP-Polypropylen-Umreifungsband wird auch als PP-Band abgekürzt. Im Gegensatz zu Verpackungsbändern aus Stahl kann dieses Kunststoffband nicht rosten und ist auch sonst gegenüber Umwelteinflüssen sehr robust. PP-Polypropylen-Umreifungsband wird in geprägter, gewaffelter oder glatter Ausführung hergestellt. Je nach verwendetem Umreifungsautomaten ist der Einsatz von glattem Umreifungsband erforderlich. Die gewaffelte Ausführung besitzt eine etwas größere Seitenkantenstabilität. PP-Polypropylen-Umreifungsband kann bedruckt werden. Dadurch kann das Band zu Werbezwecken eingesetzt werden, gleichzeitig hat es demzufolge die Funktion eines Siegels.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Geprägt
Farbe:
Schwarz
Form:
Rolle
Kerndurchmesser (Innen):
200 mm
Konstruktion:
Spenderkarton
Material:
PP (Polypropylen)
Länge:
100.00
Breite:
1.20
Höhe:
0.06
Weitere Suchbegriffe: pp-umreifungsband 12x0,6mm 3000m, pp-umreifungsband, pp-umreifungsband 11,8x0,68mm, KU-Band Strappingband Strapex Umreifungsband Maschinen-KU-Band
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 101,68*
€ 121,00
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 96,01*
€ 114,25
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 91,20*
€ 108,53
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 82,12*
€ 97,72
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 71,80*
€ 85,44
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 61,82*
€ 73,57
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 56,87*
€ 67,68
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 52,34*
€ 62,28
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 48,80*
€ 58,07
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.