Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3006Y-1-103LF TRIMMER POTENTIOMETER, 10KOHM 15TURN THR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1107144
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3006Y-1-103LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Produktpalette: 3006 Series
  • MSL: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • SVHC: Lead
  • Element-Material: Cermet
  • Produktbreite: 4.83 mm
  • Einstellungsart: Side Adjust
  • Potentiometermontage: Through Hole
  • Nennleistung: 750 mW
  • Produktlänge: 19.05 mm
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 3/4 Inch Rectangular
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Trimmpotentiometer: Multi Turn
  • Produkthöhe: 6.35 mm
  • Anzahl der Umdrehungen: 15 Umdrehung(en)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, trimmer potentiometer, trimmer 0,75w, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, BOURNS, 3006Y-1-103LF, 1107144, 110-7144
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    300
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 1,10*
    € 1,86*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 356,04*
    € 422,511*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 300 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,10*
    € 1,309
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
    Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 558,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.