Drehpotentiometer, Typ=P11H1F0GHFW10472KA, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Höhe=-999, Nennleistung=1 W, Schaftdurchme...
Länge der Welle: 25 mm Betriebstemperatur, max.: 125 °C Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en) Nennleistung: 1 W Wellendurchmesser: 6 mm Bauform/Gehäuse des Widerstands: - Potentiometermontage: Pa...
Produktbreite: 12.5 mm Widerstandstoleranz: ± 20% Temperaturkoeffizient: ± 150ppm/°C Länge der Welle: 50 mm Widerstandstechnologie: Cermet Nennleistung: 1 W Betriebstemperatur, min.: -55 °C Anzahl ...
Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en) Betriebstemperatur, min.: -55 °C Potentiometeranschlüsse: Solder Lug Potentiometermontage: Panel Mount Bauform/Gehäuse des Widerstands: - Länge der Welle: 25...
Drehpotentiometer, Typ=PC16SH10CP06-472A2020-CTA, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Höhe=20.5 mm, Nennleistung=200 mW, R...
Produktlänge: - Potentiometeranschlüsse: Solder Lug Widerstandsverlauf: Linear SVHC: Lead Bauform/Gehäuse des Widerstands: - Betriebstemperatur, max.: 125 °C Bahnwiderstand: 5 kohm Anzahl der Einba...