Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: PC16SH-10IP06-102A2020-TA POTENTIOMETER, 1K, 0.2W, LINEAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3128397
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PC16SH-10IP06-102A2020-TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Produktpalette: PC-16
  • Potentiometermontage: Einlochbefestigung
  • Widerstandstechnologie: Kohlenstoff
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 300ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Leiterplattenstift
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 200 mW
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Bahnwiderstand: 1 kohm
  • Einstellungsart: Rändelhülse
  • Länge der Welle: 45 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 16 mm
  • Produkthöhe: 18 mm
  • Produktlänge: 53 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: piher potentiometer, potentiometer, potentiometer 0.2w, Bauelemente, Passive, Trimmer, AMPHENOL PIHER SENSORS AND CONTROLS, PC16SH-10IP06-102A2020-TA, 3128397, 312-8397
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 0,71*
    € 2,22*
    Lager 139
    679
    € 14,99*
    ab € 1,55*
    € 5,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,33*
    € 6,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,43*
    € 5,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,40*
    € 4,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,13*
    € 3,72
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 2,87*
    € 3,42
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,54*
    € 3,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,28*
    € 2,71
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,20*
    € 2,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,19*
    € 2,61
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,88*
    € 2,24
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,55*
    € 1,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.