Drehpotentiometer, Typ=PC16SH10IP06-472A2020--TA, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Höhe=20.5 mm, Nennleistung=200 mW, R...
Produktlänge: - Potentiometeranschlüsse: Solder Lug Widerstandsverlauf: Linear SVHC: Lead Bauform/Gehäuse des Widerstands: - Betriebstemperatur, max.: 125 °C Bahnwiderstand: 5 kohm Anzahl der Einba...
Nennleistung: 500 mW Widerstandstoleranz: ± 20% Potentiometermontage: Panel Mount Länge der Welle: - Betriebstemperatur, min.: -40 °C Widerstandstechnologie: Cermet Anzahl der Einbaustellen: 1 SVHC...
Drehpotentiometer, Typ=P0200014708KAEY000, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=43 mm, Höhe=66 mm, Nennleistung...
Drehpotentiometer, Typ=PC16SH10CP06-474B2020--TA, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Höhe=20.5 mm, Nennleistung=100 mW, R...
Widerstandsverlauf: Linear Nennleistung: 500 mW Länge der Welle: - Produktpalette: PA16NP Series Wellendurchmesser: - Widerstandstechnologie: Conductive Plastic Produktbreite: - Widerstandstoleranz...