Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehpotentiometer 4.7kOhm 1W ±10 % Linear


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30223490
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P11H1F0GHFW10472KA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Drehpotentiometer, Typ=P11H1F0GHFW10472KA, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Höhe=-999, Nennleistung=1 W, Schaftdurchmesser=6.35 mm, Schaftlänge=9.65 mm, Widerstand=4.7 kΩ, Anschlussart=Radiale Leitungen, Ausrichtung=Gerade, Montageart=Panelmontage, Schaftart=Knopf, Spurenteilungsverhältnis=Linear, Serien=P11H, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
36 mm
Tiefe:
13 mm
Bruttogewicht:
9,1 g
Breite:
14 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
Frei Haus
ab € 24,77*
€ 31,24*
Lager 115
34
1
Frei Haus
ab € 18,77*
€ 32,67*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.