Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehpotentiometer 20kOhm 50mW ±20 % Linear


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30219453
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PRS11R-225F-N203A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Drehpotentiometer, Typ=PRS11R-225F-N203A3, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Höhe=11 mm, Nennleistung=50 mW, Rotationswinkel=300 °, Schaftdurchmesser=6 mm, Schaftlänge=25 mm, Widerstand=20 kΩ, Anschlussart=Printstifte, Ausrichtung=Rechter Winkel, Montageart=Durchsteckmontage, Schaftart=Flach, Spurenteilungsverhältnis=Linear, Serien=PRS11R, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
12 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
5,9 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533310000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
100
pro Paket
Frei Haus
ab € 1,70*
€ 3,12*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,58*
€ 3,38*
Lager 115
1000
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,67*
€ 4,59*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.