Classic Briefkasten mit frontseitiger Entnahme. Frontseite aus gebürstetem V4A Edelstahl. Das Namensschild befindet sich unter der Einwurfklappe. Bedienungsfreundliche Postentnahmetür, die im vorbe...
Briefkasten AMSTERDAM Der BURG-WÄCHTER Briefkasten Amsterdam 867 aus Stahl ist vollflächig verzinkt und hochwertig beschichtet. Das Querformat und der Einwurf-Schlitz im Format DIN C4 ermöglichen u...
Modell = BSPB-FRONT360-RK Farbe = Schwarz Höhe = 370 mm Breite = 360mm Tiefe = 110 mm Gewicht = 4.3kg Master Lock ist ein Name, der für Qualität, Sicherheit und Langlebigkeit steht. Wir bieten eine...
Briefkasten XXL, BxHxT 390 x 650 x 315 mm, signalblau RAL 5005. Tandementnahmesicherung gegen unbefugtes Entnehmen. Großer, geräumiger Briefkasten passend für Briefe, Pakete und Warensendungen bis ...
Klassischer extra großer Briefkasten in dänischem Design Besonders volumiger Briefkasten in typisch dänischem Design mit integriertem Regenschutzüberstand. Große Einwurfklappe für den Posteinwurf D...
Briefkasten, originelles Modell, zur Montage auf einem Ständer oder an der Wand. Einwurföffnung: 26 x 4 cm. l Farbe: Grün l Gewicht (kg): 5,605 l Volumen (m3):
aus Edelstahl Front: Acrylglasscheibe zu öffnen von links nach rechts Einwurf Format DIN C4 quer mit Posthaltebügel Wasserschutzblech inliegend Zeitungsfach, beidseitig offen hochwertiges, stabiles...
DW-Briefkasten-Geh. Video Classic, Stahlbl. vz GU CL BD2V130 01 B-0Gehäuse für die Unterputzmontage. Rückseitige Entnahmetür in weiß, nach unten aufgehend, mit Zylinderschloss, Namensschild und Inf...
Minimalistischer Briefkasten für einprägsame Akzente Wenn Sie ein Fan von minimalistischem Design sind, ist dieser schlichte Briefkasten die ideale Außendekoration für Ihre Hauswand. Denn wer brauc...
Burg Wächter 61110 MAIL 5877 E Briefkasten Stahl Eisen Schlüsselschloss BURG-WÄCHTER Stahl-Briefkasten MAIL 5877 E Vollflächig verzinkt Einbrennlackiert Einwurf DIN C4 Der BURG-WÄCHTER Stahl-Briefk...