Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securikey BSPB-FRONT360-RK Briefkasten, HxBxT: 370 mm x 360mm x 110 mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Securikey BSPB-FRONT360-RK Briefkasten, HxBxT: 370 mm x 360mm x 110 mm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-1875366
Hersteller:
     Securikey
Herst.-Nr.:
     BSPB-FRONT360-RK
EAN/GTIN:
     5030282181864
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten schwarz
briefkasten
Modell = BSPB-FRONT360-RK
Farbe = Schwarz
Höhe = 370 mm
Breite = 360mm
Tiefe = 110 mm
Gewicht = 4.3kg

Master Lock ist ein Name, der für Qualität, Sicherheit und Langlebigkeit steht. Wir bieten eine unerreichte Serie von Master Lock Produkten, die sowohl Sicherheits- als auch Kostenanforderungen erfüllen.Gehäuse aus verzinktem Stahl, mit robuster schwarzer pulverbeschichteter Oberfläche Korrosions- und witterungsbeständig A4-Steckplatz mit Fronteinschub, mit Top Scharniertür Einfacher Zugang zum Pfosten über herunterklappbare Tür Sicherheitsnockenschloss mit 2 Schlüsseln Geeignet für Wandmontage
Weitere Informationen:
Modell:
BSPB-FRONT360-RK
Farbe:
Schwarz
Höhe:
370 mm
Breite:
360mm
Tiefe:
110 mm
Gewicht:
4.3kg
Weitere Suchbegriffe: briefkasten 360x360x100mm, 1875366, Sicherheit & Eisenwaren, Schlüsselschränke & Tresore, Postfächer, Securikey, BSPBFRONT360RK, Security & Ironmongery, Key Cabinets & Safes, Mailboxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,15*
€ 109,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,95*
€ 108,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,64*
€ 103,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,97*
€ 98,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.