Briefkästen HUBER Mod. Alu 400 dunkelgrün metallic B/H/T 415/310/292 mm Briefeinwurf und Namensschild farblos, Ablagefachtüre und Regenschutzleiste pulverbeschichtet in Gehäusefarbe, mit Standard-R...
Ein Briefkasten, der allen Ansprüchen gerecht wird, ist der silberfarbene Rottner Briefkasten Hochhaus II. Seine schlichte Eleganz und das funktionelle Design versprechen einen perfekten Einklang m...
∙ Aus Edelstahl V2A ∙ Mit Zylinderschloss und 3 Schlüsseln ∙ Inklusive Befestigungsmaterial für die Wandmontage∙ Zur freistehenden Montage ∙ Komplett aus Edelstahl V2A ∙ Rohrdurchmesser 38 mm∙ Pulv...
Briefkasten-Frontmodul Video1/1 2D eds ONE REL501YBriefkastenfront-Mauerdurchwurf Video 1/1 2Draht Edelstahl matt ONE. Video Außenstation für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik mit Ma...
Briefkasten AMSTERDAM Der BURG-WÄCHTER Briefkasten Amsterdam 867 aus Stahl ist vollflächig verzinkt und hochwertig beschichtet. Das Querformat und der Einwurf-Schlitz im Format DIN C4 ermöglichen u...
Modell = BSPB-TOP270-RK Farbe = schwarz Höhe = 365 mm Breite = 270mm Tiefe = 110 mm Gewicht = 2.5kg Master Lock ist ein Name, der für Qualität, Sicherheit und Langlebigkeit steht. Wir bieten eine u...
Briefkasten XXL, BxHxT 390 x 650 x 315 mm, verkehrsweiß RAL 9016. Tandementnahmesicherung gegen unbefugtes Entnehmen. Großer, geräumiger Briefkasten passend für Briefe, Pakete und Warensendungen bi...
Klassischer extra großer Briefkasten in dänischem Design Besonders volumiger Briefkasten in typisch dänischem Design mit integriertem Regenschutzüberstand. Große Einwurfklappe für den Posteinwurf D...
aus Edelstahl, geschliffen zu öffnen von oben nach unten Einwurf Format DIN C4 quer mit Öffnungs-Stopp Wasserschutzblech inliegend Dichtung zwischen Türe und Gehäuse Zeitungsfach, beidseitig offen ...
Briefkasten Wismar für den Eingangsbereich oder Hausflur Der Briefkasten Wismar 772 ist optimal für den Flur eines Mehr-Parteien-Hauses geeignet. Die Montage des Standard-Briefkastens sollte aufgru...
Briefkasten-Frontmodul Video2/1 2D eds ONE REL502YBriefkastenfront-Mauerdurchwurf Video 2/1 2Draht Edelstahl matt ONE. Video Außenstation für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik mit Ma...