Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

"Briefkasten Aufkleber, Folie, Schriftzug ""Keine Werbung"", rot, blau, weiß, schwarz, 4 Aufkleber"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
"Briefkasten Aufkleber, Folie, Schriftzug ""Keine Werbung"", rot, blau, weiß, schwarz, 4 Aufkleber"
"Briefkasten Aufkleber, Folie, Schriftzug ""Keine Werbung"", rot, blau, weiß, schwarz, 4 Aufkleber"
"Briefkasten Aufkleber, Folie, Schriftzug ""Keine Werbung"", rot, blau, weiß, schwarz, 4 Aufkleber"
"Briefkasten Aufkleber, Folie, Schriftzug ""Keine Werbung"", rot, blau, weiß, schwarz, 4 Aufkleber"
"Briefkasten Aufkleber, Folie, Schriftzug ""Keine Werbung"", rot, blau, weiß, schwarz, 4 Aufkleber"
"Briefkasten Aufkleber, Folie, Schriftzug ""Keine Werbung"", rot, blau, weiß, schwarz, 4 Aufkleber"
"Briefkasten Aufkleber, Folie, Schriftzug ""Keine Werbung"", rot, blau, weiß, schwarz, 4 Aufkleber"
Artikel-Nr.:
     C1101-59508
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     59508
EAN/GTIN:
     4004182595084
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Aufkleber. Anwendung: Hinweisen, Haushalt. Klebstoff: permanent. Farbe: rot, blau, weiß, schwarz. Material: Folie. Nachhaltigkeit: Made in Germany, PVC-Frei. Blatt / Packung: 1. Pro Bogen: 4 Etiketten. Inhalt gesamt: 4 Etiketten
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Blatt:
4
Breite:
76
GTIN:
4004182595084
Artikelbezeichnung:
Hinweisetikett
Sonderform:
Schriftzug
Beschreibung der Besonderheiten:
Wetterfeste Folie
Herstellerartikelnummer:
59508
Breite des Blattes:
76
Höhe:
120
wieder ablösbar:
Nein
Farbe des Aufdrucks:
rot, weiß
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
nein
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
Höhe des Blattes:
120
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Text des Aufdruckes:
Bitte keine Werbung, Wochenzeitung und kostenlose Anzeigenblätter einwerfen
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Folie
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Markieren und Kennzeichnen
Produkt-Typbezeichnung:
Markieren und Kennzeichnen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.