Übersicht
"Positionssensor" Überbegriffe
Bild
Bestellen
Positionsgeber P7-LI-Q25L (4 Angebote) Positionsgeber P7-LI-Q25LZubehör, Positionsgeber, für Linearwegsensoren LI-Q25L, Geführter Positionsgeber, dieser wird in die Führungsnut des Sensors geführt
ab € 34,11* pro Stück
PF PCV100-F200-R4-V19 Lesekopf 236997 (6 Angebote) Schnittstellentyp: RS 485-Schnittstelle, Ausgabecode: Binar-Code, Betriebsspannung: 15 ... 30 V DC , PELV, Leistungsaufnahme: 3 W, Gehause: PC/ABS, Anschlussart: Geratestecker M12 x 1, 8-polig
ab € 1.492,61* pro Stück
Miniatur-Hall-Effekt-Positionssensor 1.5% Chassismontage Drähte IP67 (2 Angebote) Miniatur-Hall-Effekt-Positionssensor, Typ=MSC360-1A-C0004-ERA360-05K, Betriebsspannung, max.=5.5 V, Betriebsspannung, min.=4.5 V, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, K...
Piher
MSC360-1A-C0004-ERA360-05K
ab € 35,98* pro Stück
ab € 8,62* pro Stück
Schreib-/Lesekopf IUH-F190-V1-FR2-12 (6 Angebote) Schreib-/Lesekopf IUH-F190-V1-FR2-12Schreib-/Lesekopf UHF für IDENTControl, Thailand und Hongkong, Betriebsfrequenz: 920 925 MHz: Thailand, Hongkong Funkzulassungen für weitere Länder auf Anfrage, ...
ab € 884,77* pro Stück
PF PCV100-F200-R4-V19-6011 Lesekopf 259538 (5 Angebote) Schnittstellentyp: RS 485-Schnittstelle, Ausgabecode: Binar-Code, Betriebsspannung: 15 ... 30 V DC , PELV, Leistungsaufnahme: 3 W, Gehause: PC/ABS, Anschlussart: Geratestecker M12 x 1, 8-polig
ab € 1.686,71* pro Stück
PF WCS2B-LS311 Lesekopf 200779-0015 (9 Angebote) Schnittstellentyp: SSI-Schnittstelle, Ausgabecode: Gray-Code , 25 Bit, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Leistungsaufnahme: 2 VA mit Option H, Heizung: 9 VA bei 24 V DC, Anschlussart: Geratestecker...
ab € 1.728,40* pro Stück
Miniatur-Hall-Effekt-Positionssensor 1.5% Chassismontage Drähte IP67 MSC360 (2 Angebote) Miniatur-Hall-Effekt-Positionssensor, Typ=MSC360-1A-C0022-ERA090-05K, Betriebsspannung, max.=5.5 V, Betriebsspannung, min.=4.5 V, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, K...
Piher
MSC360-1A-C0022-ERA090-05K
ab € 35,72* pro Stück
Sensata Crydom
612R12KL.08
ab € 587,40* pro Stück
PF PCV100-F200-SSI-V19 Lesekopf 236998 (5 Angebote) Schnittstellentyp: SSI-Schnittstelle, Schnittstellentyp: USB (seriell comport), Ausgabecode: Gray-Code, Binar-Code , parametrierbar, Betriebsspannung: 15 ... 30 V DC , PELV, Leistungsaufnahme: 3 W,...
ab € 1.659,78* pro Stück
Piher
MTS360G2-1A-C0000-ERA360-05K
ab € 24,04* pro Stück
Infineon Positionssensor SMD PG-DSO 8-Pin (1 Angebot) Sensor-Typ = Positionssensoren Montage-Typ = SMD Arbeitsspannnung max. = 5,5 V Arbeitsspannnung min. = 3 V Gehäusegröße = PG-DSO Pinanzahl = 8 Betriebstemperatur max. = +150 °C Betriebstemperatur m...
ab € 15,46* pro 5 Stück
ab € 7,56* pro Stück
PF PCV100-F200-SSI-V19-6011 Lesekopf 264415 (5 Angebote) Schnittstellentyp: SSI-Schnittstelle, Schnittstellentyp: USB (seriell comport), Ausgabecode: Gray-Code, Binar-Code , parametrierbar, Betriebsspannung: 15 ... 30 V DC , PELV, Leistungsaufnahme: 3 W,...
ab € 1.852,88* pro Stück
Miniatur-Hall-Effekt-Positionssensor Analog 1.5% Chassismontage Drähte IP67 MSC360 (2 Angebote) Miniatur-Hall-Effekt-Positionssensor, Typ=MSC360-1A-C0007-ERA180-05K, Betriebsspannung, max.=5.5 V, Betriebsspannung, min.=4.5 V, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, K...
Piher
MSC360-1A-C0007-ERA180-05K
ab € 35,90* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Positionssensor
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.