Übersicht
"Positionssensor" Überbegriffe
Bild
Bestellen
Positionssensor mit Rückstellfeder, induktiv, linear 4 bis 20 mA 25mm 0.15% 120Ohm Klemmmontage Stecker, M8, 3-polig LS1 (1 Angebot) Positionssensor mit Rückstellfeder, induktiv, linear, Typ=LS1-0025-002-421-101, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=16 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-4...
Novotechnik
LS1-0025-002-421-101
ab € 235,44* pro Stück
TE CONNECTIVITY SP2-25 POSITIONSSENSOR, 30V DC (2 Angebote) Produktpalette: MEAS SP2 Series DC-Versorgungsspannung, min.: - DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V Sensorgehäuse: - Anzahl der Pins: - Ausgangsstrom: - SVHC: No SVHC (08-Jul-2021) Magnetkraft, min....
ab € 305,08* pro Stück
Positionssensor mit Rückstellfeder, induktiv, linear 4 bis 20 mA 50mm 0.15% 120Ohm Klemmmontage Stecker, M8, 3-polig LS1 (1 Angebot) Positionssensor mit Rückstellfeder, induktiv, linear, Typ=LS1-0050-002-421-101, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=16 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-4...
Novotechnik
LS1-0050-002-421-101
ab € 241,28* pro Stück
Lesekopf (3 Angebote) Schnittstellentyp: RS 485-Schnittstelle, Ausgabecode: Binär-Code, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Leistungsaufnahme: 11 VA bei 24 V DC, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1, 5-polig, Bestellinform...
Pepperl+Fuchs
WCS3B-LS211H
ab € 2.067,51* pro Stück
TE CONNECTIVITY SP1-50 POSITIONSSENSOR, 30V DC (2 Angebote) Produktpalette: MEAS SP1 Series DC-Versorgungsspannung, min.: - DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V Sensorgehäuse: - Anzahl der Pins: - Ausgangsstrom: - SVHC: Lead (14-Jun-2023) Magnetkraft, min.: -...
ab € 251,38* pro Stück
PF PCV80I-F200-R4-V19 Lesekopf 242704 (5 Angebote) Schnittstellentyp: RS 485-Schnittstelle, Ausgabecode: Binar-Code, Betriebsspannung: 15 ... 30 V DC , PELV, Leistungsaufnahme: 3 W, Gehause: PC/ABS, Anschlussart: Geratestecker M12 x 1, 8-polig
ab € 1.495,25* pro Stück
Positionssensor mit Rückstellfeder, linear 0 bis 10 V DC 100mm 0.075% Klemmmontage Kabel, 2 m TE1 (1 Angebot) Positionssensor mit Rückstellfeder, linear, Typ=TE1-0100-102-411-202, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=16 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gena...
Novotechnik
TE1-0100-102-411-202
ab € 222,39* pro Stück
Lesekopf (1 Angebot) Lesekopf, RS-485-Schnittstelle, mit RS-485-Abschlusswiderstand
Pepperl+Fuchs
WCS3B-LS211D
ab € 1.745,76* pro Stück
KEMET Positionssensor SMD SMD 5-Pin (1 Angebot) Sensor-Typ = Positionssensoren Montage-Typ = SMD Arbeitsspannnung max. = 5,5 V Arbeitsspannnung min. = 2,5 V Gehäusegröße = SMD Pinanzahl = 5 Betriebstemperatur max. = +70 °C Betriebstemperatur min...
ab € 15,70* pro Stück
ab € 560,11* pro Stück
Positionssensor mit Rückstellfeder, linear 0 bis 10 V DC 100mm 0.075% Klemmmontage Stecker, M8, 3-polig TE1 (1 Angebot) Positionssensor mit Rückstellfeder, linear, Typ=TE1-0100-102-411-101, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=16 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gena...
Novotechnik
TE1-0100-102-411-101
ab € 223,40* pro Stück
Lesekopf (1 Angebot) Schnittstellentyp: RS 485-Schnittstelle, Ausgabecode: Binär-Code, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Leistungsaufnahme: 2 VA, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1, 5-polig, Bestellinformationen: Mont...
ab € 1.529,83* pro Stück
TE CONNECTIVITY SP2-50 POSITIONSSENSOR, 30V DC (2 Angebote) Produktpalette: MEAS SP2 Series DC-Versorgungsspannung, min.: - DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V Sensorgehäuse: - Anzahl der Pins: - Ausgangsstrom: - SVHC: No SVHC (08-Jul-2021) Magnetkraft, min....
ab € 328,02* pro Stück
Positionssensor mit Rückstellfeder, linear 0 bis 10 V DC 25mm 0.2% Klemmmontage Kabel, 2 m TE1 (1 Angebot) Positionssensor mit Rückstellfeder, linear, Typ=TE1-0025-102-411-202, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=16 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gena...
Novotechnik
TE1-0025-102-411-202
ab € 209,85* pro Stück
Lesekopf (2 Angebote) Schnittstellentyp: RS 485-Schnittstelle, Ausgabecode: Binär-Code, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Leistungsaufnahme: 2 VA, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1, 5-polig, Bestellinformationen: Mont...
Pepperl+Fuchs
WCS3B-LS221D
ab € 1.652,40* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Positionssensor
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.