Übersicht
"Positionssensor" Überbegriffe
Bild
Bestellen
ab € 24,09* pro Stück
Inline-Funktionsklemme (12 Angebote) Ultraschallgeschwindigkeit des Gebers von 2500 m/s bis 2999,99 m/s. Auflösung der Position 5 μm. Auswertung der Position eines Magneten. 1 magnetostriktiver Geber anschließbar.
ab € 299,41* pro Stück
Piher
PS2P-CON-CE-M001-2AA-C0002-ERA360-05
ab € 53,10* pro Stück
ab € 329,16* pro Stück
Positionsgeber LSPM-AL-R10 (3 Angebote) Positionsgeber LSPM-AL-R10Zubehör, Positionsgeber, für Linearwegsensoren LTX, Großer Ringmagnet mit Schlitz, Werkstoff: Aluminium
ab € 98,84* pro Stück
Alps Alpine Positionssensor THT 3-Pin (1 Angebot) Sensor-Typ = Positionssensoren Montage-Typ = THT Arbeitsspannnung max. = 5 V Pinanzahl = 3 Betriebstemperatur max. = +120 °C Betriebstemperatur min. = –40 °C
ab € 17,24* pro Stück
ab € 3,16* pro Stück
ab € 147,79* pro Stück
Lesekopf PCV80-F200-SSI-V19 (7 Angebote) Lesekopf PCV80-F200-SSI-V19Schnittstellentyp: SSI-Schnittstelle, Schnittstellentyp: USB (seriell comport), Ausgabecode: Gray-Code, Binär-Code , parametrierbar, Betriebsspannung: 15 ... 30 V DC , PE...
ab € 1.652,41* pro Stück
Lesekopf WCS2B-LS221 (8 Angebote) Lesekopf WCS2B-LS221Schnittstellentyp: RS 485-Schnittstelle, Ausgabecode: Binär-Code, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Leistungsaufnahme: 2 VA, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1, 5-polig, Bestel...
ab € 1.436,82* pro Stück
Lesekopf WCS3B-LS221H (5 Angebote) Lesekopf WCS3B-LS221HSchnittstellentyp: RS 485-Schnittstelle, Ausgabecode: Binär-Code, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Leistungsaufnahme: 11 VA bei 24 V DC, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1, 5...
ab € 2.051,76* pro Stück
Optischer Positionssensor - AMS 107i 120 (1 Angebot) Lichtquelle: Laser Schutzklasse: 2 Messbereich: 100 ... 120.000 mm Verfahrgeschwindigkeit max.: 10 m/s Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC Schnittstelle: SSI Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig ...
ab € 2.805,25* pro Stück
ab € 1.488,70* pro Stück
Columbus McKinnon
05/102330/BW
ab € 33,41* pro Stück
ab € 278,06* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Positionssensor
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.