Übersicht
"Positionssensor" Überbegriffe
Bild
Bestellen
PF WCS3B-LS221 Lesekopf 199290-0010 (7 Angebote) Schnittstellentyp: RS 485-Schnittstelle, Ausgabecode: Binar-Code, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Leistungsaufnahme: 2 VA, Anschlussart: Geratestecker M12 x 1, 5-polig, Bestellinformationen: Mont...
ab € 1.466,93* pro Stück
Columbus McKinnon
05/102330/BW
ab € 33,62* pro Stück
Alps Alpine Positionssensor THT 3-Pin (1 Angebot) Sensor-Typ = Positionssensoren Montage-Typ = THT Arbeitsspannnung max. = 5 V Pinanzahl = 3 Betriebstemperatur max. = +120 °C Betriebstemperatur min. = –40 °C
ab € 17,22* pro Stück
LINEARER POSITIONSSENSOR KONTAKTLOS 5.5V (2 Angebote) Produktpalette: PS2P-LIN Series DC-Versorgungsspannung, min.: 4.5 V DC-Versorgungsspannung, max.: 5.5 V Sensorgehäuse: - SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja
Piher
PS2P-LIN-LA-M002-1A0-L0000-ELS120-05
ab € 33,23* pro Stück
ab € 148,42* pro Stück
Optischer Positionssensor - AMS 107i 120 BTA (1 Angebot) Vormontiert mit: Montageplatte Lichtquelle: Laser Schutzklasse: 2 Messbereich: 100 ... 120.000 mm Verfahrgeschwindigkeit max.: 10 m/s Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC Schnittstelle: SSI Anschlu...
ab € 2.920,81* pro Stück
ab € 25,01* pro Stück
Piher
PS2P-CON-CE-M001-2AA-C0002-ERA360-05
ab € 53,29* pro Stück
PF WCS3B-LS310 Lesekopf 199290-0025 (5 Angebote) Schnittstellentyp: SSI-Schnittstelle, Ausgabecode: Binar-Code , 25 Bit, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Leistungsaufnahme: 2 VA, Anschlussart: Geratestecker M12 x 1, 8-polig, Bestellinformationen...
ab € 1.832,14* pro Stück
ab € 24,96* pro Stück
ab € 26,75* pro Stück
ab € 0,606* pro Stück
Lesekopf WCS2B-LS211H (5 Angebote) Lesekopf WCS2B-LS211HSchnittstellentyp: RS 485-Schnittstelle, Ausgabecode: Binär-Code, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Leistungsaufnahme: 9 VA bei 24 V DC, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1, 5-...
ab € 2.062,71* pro Stück
Lesekopf WCS3B-LS310D (6 Angebote) Lesekopf WCS3B-LS310DSchnittstellentyp: SSI-Schnittstelle, Ausgabecode: Binär-Code , 25 Bit, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Leistungsaufnahme: 2 VA, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1, 8-polig,...
ab € 2.027,19* pro Stück
Lesekopf WCS3B-LS246 (5 Angebote) Lesekopf WCS3B-LS246Schnittstellentyp: RS 485-Schnittstelle, Ausgabecode: Binär-Code, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Leistungsaufnahme: 2 VA, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1, 5-polig, Bestel...
ab € 1.455,10* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Positionssensor
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.