Bandspanner für Bänder bis zu 19 mm Sehr stabile und robuste Ausführung für bis zu 19,0 mm breite Umreifungsbänder stabile Profi-Ausführung für bis zu 19,0 mm breite Bänder schnelle, händische Vera...
";Polyester-Kraftband gewebt • Konsequente Weiterentwicklung des verleimten Polyester-Kraftbandes • Durch die Längs- und Queranordnung der Polyesterfäden wird eine extrem hohe Festigkeit erreicht •...
PET-Kraftband, gewebt, für Bandabroller, Kern-Ø 76 mm, Bandbreite 25 mm, VE 2 Stk. Hohe Reißfestigkeit, geringe Bandausdehnung. Nur mit Metallschnallen oder Hülsen verschließbar. Sehr elastisch, sc...
Umreifungsband aus Polyester extrem Reißfest Reißfestigkeit: ca. 450 kg passt sich allen Formen der Verpackungen an, ohne diese zu beschädigen elastisch, flexibel und biegsam für die manuelle Umrei...
";Polyester-Kraftband gewebt • Konsequente Weiterentwicklung des verleimten Polyester-Kraftbandes • Durch die Längs- und Queranordnung der Polyesterfäden wird eine extrem hohe Festigkeit erreicht •...
Umreifungsband PET, für Bandabroller, Kern-Ø 406 mm, Bandbreite 16 mm. Für Bandabroller geeignet. Die moderne Alternative zu Stahlbändern. Extrem reißfest - ideal für schwere Güter und hohes Umreif...
";Polyester-Kraftband verleimt • Besteht aus hochwertigen, verleimten Polyesterfäden • Durch hohe Zugkraft sowie sichere und einfache Anwendung gekennzeichnet • Textilband ist schmiegsam und passt ...
PET-Kraftband, verleimt, für Bandabroller, VE 2 Stk, Kern-Ø 76 mm, Bandbreite 13 mm. Hohe Reißfestigkeit, geringe Bandausdehnung. Nur mit Metallschnallen oder Hülsen verschließbar. Sehr elastisch, ...
Umreifungsband PET, für Bandabroller, Kern-Ø 406 mm, Bandbreite 12,7 mm. Für Bandabroller geeignet. Die moderne Alternative zu Stahlbändern. Extrem reißfest - ideal für schwere Güter und hohes Umre...
Besonders reissfestes Umreifungsband - ideal als Alternative zur Stahlband-Umreifung Zum Bündeln, Umreifen und Verschliessen schwerer Ladungen und Paletten Geringere Verletzungsgefahr als bei Stahl...
PET-Umreifungsband mit einer Länge von 1.750 Metern und einem 406mm Kern. Die Umreifungsbänder aus Polyethylenterephthalat eignen sich wegen ihrer extrem hohen Reißfestigkeit besonders zur Sicherun...
Bandspanner für Bänder bis zu 25 mm Sehr stabile und robuste Ausführung für bis zu 25,0 mm breite Umreifungsbänder stabile Profi-Ausführung für bis zu 25,0 mm breite Bänder schnelle, händische Vera...
Umreifungsband aus Polyester extrem Reißfest Reißfestigkeit: ca. 550 kg passt sich allen Formen der Verpackungen an, ohne diese zu beschädigen elastisch, flexibel und biegsam für die manuelle Umrei...
Kunststoff-Umreifungsband Länge x Breite 1300 m x 15,5 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 5400 N reißsicher aus PET Suchbegriffe: Verpackung und Versand, Verpackungsmaterial, Umreifungsband, Band,...