Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drosselventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drosselventil
Drosselventil
Drosselventil
Artikel-Nr.:
     4502-60G600
Hersteller:
     Kendrion Kuhnke
Herst.-Nr.:
     47.220
EAN/GTIN:
     4099891490324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
Sperrventile Typ Kuhnke 47. Zum Einstellen von Durchflussmengen und Zylindergeschwindigkeiten, sehr feine Regulierung, optimale Übereinstimmung von Spindelumdrehung zu Einstellcharakteristik; Druckbereich: max. 8,0 bar, Nennweite: 2,0 mm, Material Gehäuse: Messing, Drosselnadel: Edelstahl, Einbaulage: beliebig, Druckmittelanschluss: M 5, Medium: gefilterte, geölte oder gefilterte nicht geölte Druckluft oder andere gasförmige Medien mit zulässiger Viskosität nach ISO-VG 10, Umgebungstemperatur: –10 bis +70 °C. Drosselventil Typ 47.220. Drossel schließt bei Rechtsdrehung. Typ: 47.220, Drosselventil
Weitere Informationen:
Anschluss:
M5 Steckverbinder
Ausführung:
Drosselventil
Druckbereich:
0-8 bar
Nennweite:
2 mm
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.01586 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
ab 15 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 150 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kendrion Kuhnke
47.266
ab € 17,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.