Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRLO-M5-B GRLO-M5-B (151181) Drosselventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO011864
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     151181
EAN/GTIN:
     4052568010614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
GRLO-M5-B GRLO-M5-B (151181) Drosselventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
Drossel-Funktion
Pneumatischer Anschluss 1:
M5
Pneumatischer Anschluss 2:
M5
Einstellelement:
Schlitzschraube
Befestigungsart:
einschraubbar
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung:
95 L/MIN
Betriebsdruck:
0 bis 10 BAR
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Nennweite:
2 MM
Einbaulage:
beliebig
Normaldurchfluss in Drosselrichtung 6 -> 0 bar:
169 L/MIN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Max. Anziehdrehmoment:
1,5 NM
Produktgewicht:
11 G
Werkstoff Einschraubzapfen:
Messingvernickelt
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Regulierschraube:
Messing
Werkstoff Schwenkanschluss:
Zink-Druckguss
Gewicht:
0,014 KG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
107
€ 8,90*
ab € 15,45*
€ 20,99*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 16,30*
€ 21,96*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 16,46*
€ 22,45*
€ 8,95*
ab € 18,88*
€ 26,01*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,99*
€ 24,9781
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,68*
€ 24,6092
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,98*
€ 23,7762
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,04*
€ 22,6576
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,46*
€ 21,9674
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,45*
€ 18,3855
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.