Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRO-1/8-B GRO-1/8-B (151216) Drosselventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRO-1/8-B GRO-1/8-B (151216) Drosselventil
GRO-1/8-B GRO-1/8-B (151216) Drosselventil
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO011905
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     151216
EAN/GTIN:
     4052568069957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
GRO-1/8-B GRO-1/8-B (151216) Drosselventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
Drossel-Funktion
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Einstellelement:
Rändelschraube
Befestigungsart:
Fronttafeleinbaumit Durchgangsbohrungwahlweise:
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung:
210 L/MIN
Betriebsdruck:
0 bis 10 BAR
Umgebungstemperatur:
-20 bis 60 GC
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Nennweite:
3,0 MM
Einbaulage:
beliebig
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur:
-20 bis 60 GC
Produktgewicht:
31 G
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Regulierschraube:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Mutter:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Hülse:
POM
Gewicht:
0,032 KG
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 30,99*
€ 40,65*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 32,02*
€ 40,95*
Lager 955
129
€ 8,90*
ab € 34,24*
€ 44,02*
€ 8,95*
ab € 49,34*
€ 63,99*
€ 5,90*
ab € 63,59*
€ 85,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,02*
€ 52,3838
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,67*
€ 51,9673
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,93*
€ 48,7067
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,09*
€ 46,5171
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,34*
€ 45,6246
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,24*
€ 40,7456
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.