Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRO-QS-6 GRO-QS-6 (193973) Drosselventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GRO-QS-6 GRO-QS-6 (193973) Drosselventil
GRO-QS-6 GRO-QS-6 (193973) Drosselventil
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO011909
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     193973
EAN/GTIN:
     4052568015206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
GRO-QS-6 GRO-QS-6 (193973) Drosselventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
Drossel-Funktion
Pneumatischer Anschluss 1:
QS-6
Pneumatischer Anschluss 2:
QS-6
Einstellelement:
Rändelschraube
Befestigungsart:
Fronttafeleinbau, mit Durchgangsbohrung, mit Zubehör, wahlweise:
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung:
245 L/MIN
Betriebsdruck:
0 bis 10 BAR
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt
Einbaulage:
beliebig
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Regulierschraube:
hochlegierter Stahl
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung:
430 L/MIN
Werkstoff Lösering:
POM
Produktgewicht:
0,023 KG
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
435
€ 8,90*
ab € 13,34*
€ 17,64*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 15,73*
€ 20,88*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,36*
€ 22,37*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 21,24*
€ 27,21*
7 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 21,22*
€ 27,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,64*
€ 20,9916
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,23*
€ 20,5037
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,94*
€ 20,1586
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,31*
€ 19,4089
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,13*
€ 18,0047
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,34*
€ 15,8746
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.